Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; TSSOP20; 2,4÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; TSSOP20; 2,4÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; TSSOP20; 2,4÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F070F6P6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F070F6P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART x2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 15
Anzahl Timer 16bit: 5
Architektur-Art: Cortex M0
Speicher: 8kB SRAM;32kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,63*
1 Tag
13004
1
€ 14,99*
ab € 0,813*
€ 3,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 74 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP20
ab € 3,78*
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 114,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-04ST
ab € 7,76*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F070RB
ab € 8,74*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,57*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 8,97*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.