Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; UFQFPN32; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; UFQFPN32; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 7
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; UFQFPN32; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 7
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F051K8U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051K8U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART x2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl Timer 32bit: 1
Architektur-Art: Cortex M0
Speicher: 64kB FLASH;512kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,74*
3
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,50*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 4,70*
2 Tage
3147
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,18*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,75*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ISA147V3
ab € 287,89*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,57*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.