Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM ST; Stiftleisten,Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: ARM ST; Stiftleisten,Prototypenplatine
Entw.Kits: ARM ST; Stiftleisten,Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-STM32-E407
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     STM32-E407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B mini;JTAG;USB A;RJ45 magnetisch abgeschirmt;zur Stromversorgung;UEXT;IDC40 x4
Setinhalt: Prototypenplatine;Stiftleisten
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;Buchse für SD Karten
Entwicklungskit-Typ: ARM ST
Anschlussgeräte: STM32F407ZGT6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.