Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 600V; 28A; 200W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 600V; 28A; 200W; TO247-3
Transistor: IGBT; 600V; 28A; 200W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-STGW30NC60KD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGW30NC60KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 28A
Kollektorstrom im Impuls: 125A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 200W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 96nC
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 4,51*
30
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 6,73*
2 Tage
722
1
€ 14,99*
ab € 3,62*
€ 9,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.