Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; 0,5÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-ST-032/R
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ST-032/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Hersteller: NINIGI
Farbe: rot
Breite: 4,8mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.