Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; isoliert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; 1,5÷2,5mm2; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-ST-032/B
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ST-032/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Hersteller: NINIGI
Farbe: blau
Breite: 4,8mm
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.