Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Aluminium; Schrauben; 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; Aluminium; Schrauben; 46mm
Radiator: geprägt; Aluminium; Schrauben; 46mm
Artikel-Nr.:
     2805-SSRHS-1P/80
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSRHS-1P/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: QLT POWER
Montage: Schrauben
Raster Montageöffnungen: 46mm
Material: Aluminium
Anwendung: für SSR-Dauerstromrelais;für SSR-Einphasen Relais
Radiator-Typ: geprägt
Relaisstrom max.: 10A;15A;20A;25A;30A;35A;40A;45A;50A;60A;70A;75A;80A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.