Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 5÷10VDC; 3A; 12÷275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 5÷10VDC; 3A; 12÷275VAC
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 5÷10VDC; 3A; 12÷275VAC
Artikel-Nr.:
     2805-SSR21-3240C5
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     SSR21-3240C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: ELCO SRL
Ausgangsraster: 5mm
Äußere Abmessungen: 12,7x15,7x29mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 3A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR2
Steuerspannung: 5...10V DC
Schaltspannung: 12...275V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.