Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; SIP; UEing: 6,6÷12,6V; Temp: -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; SIP; UEing: 6,6÷12,6V; Temp: -40÷125°C
Sensor: Hall; SIP; UEing: 6,6÷12,6V; Temp: -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SS94A2
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SIP
Gehäusematerial: Keramik
Messgenauigkeit: 0,02%
Eingangsspannung: 6,6...12,6V
Sensoreneigenschaften: zusätzlicher Entstörbildschirm
Sensoren-Typ: Hall
Eingangsempfindlichkeit: 5mV
Weitere Suchbegriffe: stromsensor dc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,02*
€ 37,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,56*
€ 136,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.