Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; SOT89; -1000÷1000Gs; UStrom: 2,7÷6,5VDC; OUT: linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; SOT89; -1000÷1000Gs; UStrom: 2,7÷6,5VDC; OUT: linear
Sensor: Hall; SOT89; -1000÷1000Gs; UStrom: 2,7÷6,5VDC; OUT: linear
Artikel-Nr.:
     2805-SS59ET
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS59ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SOT89
Versorgungsspannung: 2,7...6,5V DC
Ausgangskonfiguration: linear
Sensoren-Typ: Hall
Magnetfeldsuchbereich: -1000...1000Gs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.