Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; bipolar; -67÷67mT; UBetrieb: 4,5÷10,5VDC; 7mA; ±0,06%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; bipolar; -67÷67mT; UBetrieb: 4,5÷10,5VDC; 7mA; ±0,06%
Sensor: Hall; bipolar; -67÷67mT; UBetrieb: 4,5÷10,5VDC; 7mA; ±0,06%
Artikel-Nr.:
     2805-SS495A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS495A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebsspannung: 4,5...10,5V DC
Eingangsstrom: 7mA
Ausgangs-Art: ratiometrisch
Sensor-Art: bipolar
Sensoren-Typ: Hall
Temperaturfehler: ±0,06%
Magnetfeldsuchbereich: -67...67mT
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,28*
5000
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,08*
1
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,19*
1 Tag
2564
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5002/12-NAT
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.