Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; unipolar; 7,5÷18mT; UStrom: 3,8÷30VDC; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor Digital, 20 mA 3,8 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-SS443A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS443A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...150°C
Versorgungsspannung: 3,8...30V DC
Betriebsstrom max.: 20mA
Sensor-Art: unipolar
Sensoren-Typ: Hall
Magnetfeldsuchbereich: 7,5...18mT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 4,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.