Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; bipolar; -6÷6mT; UStrom: 3,8÷30VDC; Temp: -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; bipolar; -6÷6mT; UStrom: 3,8÷30VDC; Temp: -40÷150°C
Sensor: Hall; bipolar; -6÷6mT; UStrom: 3,8÷30VDC; Temp: -40÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-SS411A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS411A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...150°C
Versorgungsspannung: 3,8...30V DC
Betriebsstrom max.: 20mA
Sensor-Art: bipolar
Sensoren-Typ: Hall
Magnetfeldsuchbereich: -6...6mT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,21*
2 Tage
2923
1
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 6,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 6,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.