Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; DO220AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; DO220AA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; DO220AA
Artikel-Nr.:
     2805-SS2P4-M3/84A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS2P4-M3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO220AA
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,152*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,258*
1 Tag
4430
5
€ 14,99*
ab € 0,0903*
€ 0,6442*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SS2P4HM3/84A
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.