Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; subSMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; subSMA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; subSMA
Artikel-Nr.:
     2805-SS14L
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS14L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: subSMA
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,169*
2 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1858*
2 Tage
16140
5
€ 14,99*
ab € 0,0731*
€ 0,6922*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0759*
€ 0,846*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.