Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS14-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS14-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
RMS-DC-Wandler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,125*
10
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,2648*
1 Tag
178331
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,503*
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,669*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
SS14
ab € 0,0517*
Ähnlich
Vishay
SS14-E3/5AT
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.