Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 20A; 208W; PG-TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 20A; 208W; PG-TO220-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 20A; 208W; PG-TO220-3
Artikel-Nr.:
     2805-SPP20N60S5
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPP20N60S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: PG-TO220-3
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 0,19Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 208W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, mosfet, mosfet 600v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.