Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 2V; 1A; SOT23-6; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 2V; 1A; SOT23-6; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 2V; 1A; SOT23-6; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-SP724AHTG
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP724AHTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Strom im max. Impuls: 1A
Durchbruchspannung: 2V
Leck strom: 1nA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,693*
€ 0,914*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,81*
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 2,22*
1 Tag
5649
1
€ 14,99*
ab € 0,638*
€ 2,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CDSOT23-SR208
ab € 0,176*
Ähnlich
onsemi
NUP4304MR6T1G
ab € 0,0965*
Ähnlich
ST Microelectronics
DALC208SC6
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.