Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 2V; 1A; SO16; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 2V; 1A; SO16; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 14
Diode: TVS Array; 2V; 1A; SO16; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 14
Artikel-Nr.:
     2805-SP720ABG
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP720ABG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Strom im max. Impuls: 1A
Durchbruchspannung: 2V
Leck strom: 5nA
Anzahl Kanäle: 14
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,08*
1 Tag
1984
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 5,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.