Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 3G0,75mm2; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 3G0,75mm2; PUR
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 3G0,75mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-SP400P-3G0.75/1500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Benzen;Benzol
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm;hohe Spannungskraft
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 5,7mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4,5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,73*
€ 55,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 55,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,92*
€ 57,15*
€ 4,00*
ab € 49,08*
€ 57,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,29*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.