Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 3A; uDFN10; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 3A; uDFN10; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4
Diode: TVS Array; 3A; uDFN10; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-SP3010-04UTG
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP3010-04UTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
PIN-Diode
SMD-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: uDFN10
Rückspannung max.: 6V
Strom im max. Impuls: 3A
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
10 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,309*
€ 0,419*
2 Tage
2920
1
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 1,132*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.