Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: SOIC; PIN:8; 3,81mm; vergoldet; -55÷105°C; THT; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: SOIC; PIN:8; 3,81mm; vergoldet; -55÷105°C; THT; 1A
Sockel: SOIC; PIN:8; 3,81mm; vergoldet; -55÷105°C; THT; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-SOICT8
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEXTOOL 208-7391-55-1902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
<b>Achtung!</b><br />Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.<br /><br /><b>Hersteller</b>: 3M<br /><b>Sockeleigenschaften</b>: Abdeckung kann manuell oder automatisch geöffnet werden; Zusammenfügen der Sockel in größere Verbände möglich; Halter in Abdeckung erleichtert das Einstecken und Herausnehmen von Elementen<br /><b>Kontaktbeschichtung</b>: vergoldet<br /><b>Elektrische Montage</b>: THT<br /><b>Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ</b>: SOIC<br /><b>Anzahl Pole</b>: 8<br /><b>Nennstrom</b>: 1A<br /><b>Betriebstemperatur</b>: -55...105°C<br /><b>Reihenabstand</b>: 3.81mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
5250
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.