Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messclip; SOIC; PIN:8; R. Kontakt-:1,27mm; Reihen- Abst:3,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messclip; SOIC; PIN:8; R. Kontakt-:1,27mm; Reihen- Abst:3,81mm
Messclip; SOIC; PIN:8; R. Kontakt-:1,27mm; Reihen- Abst:3,81mm
Artikel-Nr.:
     2805-SOIC08
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80610336002
EAN/GTIN:
     k.A.
Mess Zubehörs-Typ: Messclip
Verwendung: SOIC
Anzahl Pole: 8
Kontaktraster: 1.27mm
Reihenabstand: 3.81mm
Hersteller: 3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG