Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 0,5mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 217°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 0,5mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 217°C
Lötdraht; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; 0,5mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 217°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN955HS10/0.5/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     593032
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,5%
Halogengehalt: 1%
Herstellerserie: HS10
Bezeichnung der Legierung: TSC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P321: Besondere Behandlung (siehe ...auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.