Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; peripherer Controller; DIP16; 2A; 39V; Ch: 4; 4,5÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; peripherer Controller; DIP16; 2A; 39V; Ch: 4; 4,5÷36VDC
IC: driver; peripherer Controller; DIP16; 2A; 39V; Ch: 4; 4,5÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN754410NE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN754410NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 4,5...36V DC
Ausgangsspannung: 39V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Motoren
Integrierten Schaltkreises-Art: peripherer Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,98*
€ 3,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,75*
1 Tag
295
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 4,72*
3
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.