Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS422,RS485; 10Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS422,RS485; 10Mbps
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS422,RS485; 10Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-SN75179BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75179BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
IC Interface
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;full duplex
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1445
5
€ 7,00*
ab € 0,82*
€ 2,482*
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,75*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,25*
2 Tage
295
1
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 5,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.