Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; SO16; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; SO16; 4,75÷5,25VDC
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; SO16; 4,75÷5,25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN75175D-TI
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75175D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 50mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;Multipoint Bus Transmission;RS423
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Empfängeranzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,83*
40
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,40*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 7,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.