Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; DIP16; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; DIP16; 4,75÷5,25VDC
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; DIP16; 4,75÷5,25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN75173N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75173N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
DC Versorgungsstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: Multipoint Bus Transmission;RS422/RS423/RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Empfängeranzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,95*
25
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 5,26*
2 Tage
944
1
€ 14,99*
ab € 3,90*
€ 5,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-300-WH
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.