Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; 10uA
IC: digital; konfigurierbar,Multifunktional; IN: 3; CMOS; SMD; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G57DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G57DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1166*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.