Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G08DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2796
30
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0491*
100
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0752*
3000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0804*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0714*
€ 0,4784*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0436*
€ 0,5688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.