Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G02DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G02DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0548*
€ 0,2416*
2 Tage
793
5
€ 14,99*
ab € 0,0475*
€ 0,5696*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NL17SZ02DFT2G
ab € 0,0317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.