Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 74LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 74LV
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 74LV
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LV05APW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV05APW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Gate-Art: NOT
Familie: 74LV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.