Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 0÷70°C; 74LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 0÷70°C; 74LS
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 0÷70°C; 74LS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS27D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS27D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Gate-Art: NOR
Familie: 74LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.