Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer; Kanäle:6; SMD; SO14; Serie:74LS; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer; Kanäle:6; SMD; SO14; Serie:74LS; 5VDC
IC: digital; Puffer; Kanäle:6; SMD; SO14; Serie:74LS; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS07D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analoge Treiber ICs
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer
Anzahl Kanäle: 6
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Serie: 74LS
Versorgungsspannung: 5V DC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,69*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,88*
1
€ 5,95*
ab € 0,292*
€ 0,915*
1
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,15*
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.