Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 6; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 6; SMD
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 6; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS06D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS06D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: 74LS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,36*
5
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.