Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; THT; DIP14; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; THT; DIP14; HCT
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; THT; DIP14; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HCT32N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT32N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: OR
Familie: HCT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,74*
50
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,80*
1 Tag
221
1
€ 14,99*
ab € 0,715*
€ 1,464*
2 Tage
169
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
10
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.