Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC86D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC86D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: XOR
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.