Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; SMD; TSSOP20; Tube; HC; OUT: 3 Modi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; SMD; TSSOP20; Tube; HC; OUT: 3 Modi
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; SMD; TSSOP20; Tube; HC; OUT: 3 Modi
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC574PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC574PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.