Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; SMD; SOIC20; Tube; HC; OUT: 3 Modi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; SMD; SOIC20; Tube; HC; OUT: 3 Modi
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; SMD; SOIC20; Tube; HC; OUT: 3 Modi
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC574DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC574DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.