Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; 2÷6VDC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; SMD; SO14; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC126D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC126D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.