Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; HC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC00DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC00DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: NAND
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.