Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT23-5; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT1G08DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1425*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0957*
€ 0,58*
1 Tag
23126
5
€ 14,99*
ab € 0,0547*
€ 0,7775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7ST08M5X
ab € 0,0622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.