Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC: digital; HEX, Wechselrichter, Schmitt Flipflop; Kanäle:6; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; HEX, Wechselrichter, Schmitt Flipflop; Kanäle:6; SMD
IC: digital; HEX, Wechselrichter, Schmitt Flipflop; Kanäle:6; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT14D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Integrierten Schaltkreises-Art: Schmitt Flipflop; HEX; Wechselrichter
Anzahl Kanäle: 6
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Serie: AHCT
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,158*
€ 0,207*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,1139*
€ 0,2528*
5
€ 5,95*
ab € 0,0803*
€ 0,3701*
1
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,56*
1
€ 4,50*
ab € 0,39*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
AM26LV31CD
ab € 0,435*
Zubehör
Texas Instruments
TLC274CN
ab € 0,637*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHCT244PWR
ab € 0,153*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV32APWR
ab € 0,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.