Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; AHC
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G02DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G02DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gate-Art: NOR
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,085*
€ 0,3263*
1 Tag
2925
5
€ 14,99*
ab € 0,0395*
€ 0,5875*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,263* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S02M5X
ab € 0,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.