Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; AHC
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC08D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC08D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: AND
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.