Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; THT; DIP20; 4,5÷5,5VDC; ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; THT; DIP20; 4,5÷5,5VDC; ACT
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; THT; DIP20; 4,5÷5,5VDC; ACT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT245N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT245N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: ACT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.