Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; IN: mit Schmitt-Trigger; ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; IN: mit Schmitt-Trigger; ACT
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; IN: mit Schmitt-Trigger; ACT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT14D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: ACT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.