Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; AC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; AC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC00D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: NAND
Familie: AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,26*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.