Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS485; 10Mbps; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS485; 10Mbps; SO8
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS485; 10Mbps; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SN65HVD08D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD08D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;half duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.