Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 1mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 1mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7+NiGe; 1mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN100K511/1.0/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810917
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7+NiGe
Flussmittelinhalt: 2,7%
Halogengehalt: 1,1%
Herstellerserie: Kristall 511
Bezeichnung der Legierung: SN100C®
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stannol
810916
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.